Beli besi beton kg di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)
    Rating:
    98% of 100
    (19)
    Mulai

    Rp8.900

  2. Rothenberger Supertronic SE
    Mulai

    Rp119.999.900

    Rothenberger Supertronic SE
    atribut:
    • Color: SIlver
  3. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  4. NIPPON PAINT Waterproofing Coating Elastex 3-in-1 (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Mulai

    Rp99.900

    NIPPON PAINT Waterproofing Coating Elastex 3-in-1 (Cat Pelapis Anti Bocor)
    Deskripsi:
    ELASTEX WATERPROOF 3-in-1 adalah cat pelapis anti-bocor dengan perlindungan 5 tahun anti-bocor, berbahan dasar latex elastomerik akrilik yang sangat tangguh untuk mencegah kebocoran air, menutup retak rambut dan dapat pula berfungsi sebagai cat dasar yang unggul. Cat ini memiliki sifat kedap air, elastis, tahan retak, anti-alkali, anti-jamur, daya rekat yang kuat dan anti-lumer/leleh. Kini telah tersedia dengan lebih dari 2000 warna pilihan.ELASTEX WATERPROOF digunakan pada tempat-tempat yang sering mengalami kebocoran seperti pada langit-langit, atap, talang atau sambungan, atap genteng atau seng, atap asbes atau kayu, atap beton, tangki air, tembok bagian luar, dll. Cat ini dapat digunakan pada semen/beton, kayu, besi dan seng.
  5. TAGPro Crowbar Iron Threaded (Linggis Besi Ulir)
    Mulai

    Rp98.900

    TAGPro Crowbar Iron Threaded (Linggis Besi Ulir)
    Deskripsi:
    Bahan besi ulir ukuran 22mm yang dibuat pangkal menekuk membentuk capit (yang berfungsi mencabut paku) dan ujung bawah yang dibuat pipih (berfungsi sebagai penggali tanah dan batu keras). Dicat dengan warna hitam yang bagus sehingga awet dan tidak mudah karat.
    atribut:
    • Head Size (mm): 22
    • Material: Besi Ulir
  6. PRAKTIS Kolom Metal Instan
    Mulai

    Rp239.900

    PRAKTIS Kolom Metal Instan
    Deskripsi:
    PRAKTIS - KOLOM METAL hadir sebagai alternatif Kolom Praktis dan solusi bagi proses pembangunan yang memerlukan kecepatan. Berfungsi sebagai pengikat material dinding menjadi stabil, PRAKTIS - KOLOM METAL diciptakan untuk membentuk kolom praktis yang tidak memerlukan perakitan besi beton, bekisting maupun pengecoran. Tersedia dalam profil berbentuk kanal U dan bisa dirangkai menjadi beberapa kombinasi sesuai posisi dan kegunaan kolom. Ukuran PRAKTIS - KOLOM METAL disesuaikan dengan material pengisi bata dinding standar dipasaran sehingga memudahkan anda untuk menghasilkan bangunan berkualitas dengan waktu singkat yang tentunya dapat menghemat biaya bahan dan tukang.
    atribut:
    • Thickness BMT/TCT (mm): 1.00/1.05
  7. Non Brand Iron Round Bar
    Mulai

    Rp179.900

    Non Brand Iron Round Bar
    atribut:
    • Size (mm): 6
    • Length (m): 12
  8. NTN Tapered Roller Bearing (Laher)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp57.900

    NTN Tapered Roller Bearing (Laher)
    Deskripsi:
    Single row tapered roller bearing tersedia dalam dimensi metrik (standar ISO 355 dan JIS B 1512) dan dalam inci (standar ABMA, seri metrik termasuk J). Single row tapered roller bearing paling sering digunakan dan umumnya dipasang terbalik.
  9. American Tool Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Mulai

    Rp259.900

    American Tool Bolt Cutter (Gunting Beton)
    Deskripsi:
    >Material : Chrome vanadium steel hardened blade and tempered
  10. Mollar Impact Drill
    Mulai

    Rp1.699.900

    Mollar Impact Drill
    Deskripsi:
    Impac Drill Mollar 13mm Var. SpeedLeft and right rotationMaximum drilling dia. : Concrete(Beton): 13mm, Wood(Kayu): 20mm, Steel(Besi): 10mmHeavy Duty
    atribut:
    • Voltage: 220V 50Hz
    • Size: 13mm
    • Power (W): 500
    • Rotation Speed (rpm): 0-2500rpm
  11. Huaxin Concrete Wire (Kawat Beton)
    Mulai

    Rp929.900

    Huaxin Concrete Wire (Kawat Beton)
    Deskripsi:
    Kawat Bendrat atau Kawat Beton ini biasanya digunakan untuk mengikat rangka besi sebelum di cor dimana Kawat Bendrat ini akan dibuat sebagai pengikat rangkaian tulangan antara satu tulangan dengan yang lainnya, baik pada tulangan kolom, slab, balok maupun rangkaian tulangan lain sehingga nantinya akan membentuk suatu kerangka yang siap untuk di cor.
    atribut:
    • Type: RRT (Import)
  12. Hikari Car Stopper (Pengganjal Ban)
    63%
    Mulai

    Rp119.900

  13. Makita 2 Speed Concrete Drill (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp3.399.900

    Makita 2 Speed Concrete Drill (Mesin Bor Beton)
    atribut:
    • Concrete Drill Capacity (mm): 20
    • Electrical Power (W): 720
    • Iron Capacity (mm): 8-13 (Hi-Lo)
    • Kecepatan Pukulan: Hi: 0 - 58.000 ipm, Lo: 0 - 24.000 ipm
    • No Load Speed (rpm): Hi: 0 - 2.900 , Lo: 0 - 1.200
    • Wood Drill Capacity (mm): 25 (Hi), 40 (Lo)
  14. Kennedy 3Fl L/Series Carbide End Mill
    Mulai

    Rp749.900

    Kennedy 3Fl L/Series Carbide End Mill
    Deskripsi:
    Long Series - 3 Flute - Metric For optimum performance and maximum swarf removal when plunging, slotting and routing in light alloys, brass, aluminium, non ferrous and other soft materials. Manufactured to USCTi Standards. Metric Tolerances Diameter: Over 1.00 up to 6.00. Tolerance: +0.000, -0.050. Diameter: Over 6.00 up to 25.00. Tolerance: +0.000, -0.080.
    atribut:
    • Material: Solid Carbide
    • Shank type: Plain Round
    • Cutting Direction: Right Hand
  15. Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga besi beton kg Terbaru October 2026
Lautan Steel Besi Beton Polos SNIRp86.900
NITTO Insulation Tape PVC (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)Rp8.900
Wipro Pipe Bender Manual (Alat Pembengkok Pipa)Rp2.399.900
Rothenberger Supertronic SERp119.999.900
Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp2.899.900
NIPPON PAINT Waterproofing Coating Elastex 3-in-1 (Cat Pelapis Anti Bocor)Rp99.900
TAGPro Crowbar Iron Threaded (Linggis Besi Ulir)Rp98.900
PRAKTIS Kolom Metal InstanRp239.900
WISON Alat Pembengkok Pipa HidrolikRp7.099.900
Non Brand Iron Round BarRp179.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)